Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star D 1 Zoll, mit Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D / 10 m 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D / 10 m 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-25-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-25-10
EAN/GTIN:
     4006918130101
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 10m
bauschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
D
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 22,638* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 306,49*
€ 364,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 297,65*
€ 354,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 290,01*
€ 345,11
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 282,38*
€ 336,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 271,39*
€ 322,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 263,51*
€ 313,58
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 226,38*
€ 269,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.