Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star B 3 Zoll, mit Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star B / 10 m 30 bar weiß
Industrie-Bauschlauch Admi®Star B / 10 m 30 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602-75-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602-75-10
EAN/GTIN:
     4006918132105
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch

Der Industrie-Bauschlauch Admi®Star ist verrottungfest, abriebfest und sehr flexibel, und daher gut für Standardanwendungen zu benutzen.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen gummiert
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
B
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 36,106* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 479,13*
€ 570,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 467,15*
€ 555,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 455,18*
€ 541,66
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 443,20*
€ 527,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 395,92*
€ 471,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 380,80*
€ 453,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 361,06*
€ 429,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.