Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN 14811 C 2 Zoll, mit Kupplung, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN 14811 C / 05 m 60 bar weiß
Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN 14811 C / 05 m 60 bar weiß
Artikel-Nr.:
     415-klotz602d-52-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602d-52-05
EAN/GTIN:
     4006918141053
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch

Der Feuerwehrschlauch Admi®Star DIN ist vorwiegend bei der Brandbekämpfung zu verwenden, aber auch für die Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt, technische Hilfsdienste und für Seewasser.


Produktbeschreibung:

  • Feuerlöschschlauch DIN 14811, Klasse 1
  • mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen
  • Edelstahleinband
  • Prüf-Nummer - zugelassen für Feuerwehren
  • verrottungs- und abriebfest
  • Seele: EPDM, schwarz, glatt
  • Decke: helles Polyestergarn, 2F rundgewebt in Köperbindung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
16 bar
Ausführung:
C
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
EPDM
Norm DIN:
DIN 14811
Platzdruck:
60 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Feuerlöschschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 42,246* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 287,39*
€ 341,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 277,30*
€ 329,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 270,19*
€ 321,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 263,09*
€ 313,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 246,85*
€ 293,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 240,72*
€ 286,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 211,23*
€ 251,36
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602dy-052-20
ab € 2.334,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.