Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 05 m 50 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 05 m 50 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-50-05
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-50-05
EAN/GTIN:
     4006918144054
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
5 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 171,484* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.103,59*
€ 1.313,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.022,39*
€ 1.216,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 996,18*
€ 1.185,45
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 969,96*
€ 1.154,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 891,87*
€ 1.061,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 878,31*
€ 1.045,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 857,42*
€ 1.020,33
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.