Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star TEX RED, C 2 Zoll, mit Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star TEX R, C / 10 m 50 bar rot
Industrie-Bauschlauch Admi®Star TEX R, C / 10 m 50 bar rot
Artikel-Nr.:
     415-klotz603r-50-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     603r-50-10
EAN/GTIN:
     4006918135410
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch

Durch seine hohen Abriebfestigkeit durch Längsrippen in der Außengummierung ist der Industrie-Bauschlauch Admi®Star TEX RED resistent gegenüber vielen Lösungsmitteln, Ölen und Treibstoffen sowie Laugen und Säuren mittlerer Konzentration.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren, geschützten Storzkupplungen
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: NBR, schwarz, glatt
  • Decke: NBR, schwarz, längsgerippt
  • Druckträger: hochfestes, weisses Polyestergarn, 3F rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 66,014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 888,75*
€ 1.057,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 842,28*
€ 1.002,31
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 820,68*
€ 976,61
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 799,08*
€ 950,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 731,34*
€ 870,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 711,06*
€ 846,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 660,14*
€ 785,57
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 105,19*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 248,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.