Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 TE, ohne Kupplung, 5/8 Zoll, 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 TE, ohne Kupplung, 5/8 Zoll
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 TE, ohne Kupplung, 5/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-klotz8012-16
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     8012-16
EAN/GTIN:
     4006918146164
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung

Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 2 TE EN 854.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: ein Textilgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
50 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
5/8 Zoll - 16 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
200 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 5,3892* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 362,17*
€ 430,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 352,34*
€ 419,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 343,30*
€ 408,53
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 334,27*
€ 397,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 317,59*
€ 377,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 306,27*
€ 364,46
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 269,46*
€ 320,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,98*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 286,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 292,54*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 197,59*
Ähnlich
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 195,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.