Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Hydraulikschlauch
>
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
>
Artikel
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 3 TE, ohne Kupplung, 1 Zoll, 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-klotz8013-25
Hersteller:
KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
8013-25
EAN/GTIN:
4006918147253
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch ohne Kupplung
Hydraulikschläuche ohne Kupplung
hydraulikschlauch ohne kupplung
Hydraulikschlauch mit öl- und witterungsbeständiger Decke, 3 TE EN 854.
Produktbeschreibung:
Seele: synthetisches Gummi, schwarz, ölbeständig
Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
Druckträger: zwei Textilgeflecht
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
55 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Material:
Gummi
Platzdruck:
220 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C (kurzz. +125 °C)
Typ:
Hydraulikschlauch
... >
Lager 415
>
Schläuche und Zubehör
>
Hydraulikschläuche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,22*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 9,9444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 664,25*
€ 790,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 642,17*
€ 764,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 625,70*
€ 744,58
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 609,23*
€ 724,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 559,16*
€ 665,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 540,19*
€ 642,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 497,22*
€ 591,69
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SC, ohne Kupplung, 1/4 Zoll, 100 m
KLOTZ Technics
8051-06
ab € 248,76*
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 1 SN, ohne Kupplung, 1/4 Zoll, 100 m
KLOTZ Technics
8021-06
ab € 257,98*
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 SC, ohne Kupplung, 1/4 Zoll, 100 m
KLOTZ Technics
8052-06
ab € 286,10*
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 SN, ohne Kupplung, 1/4 Zoll, 100 m
KLOTZ Technics
8022-06
ab € 292,54*
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 2 TE, ohne Kupplung, 3/8 Zoll, 50 m
KLOTZ Technics
8012-10
ab € 197,59*
Ähnlich
Hydraulikschlauch Admiral® Hydraulik 3 TE, ohne Kupplung, 1/4 Zoll, 50 m
KLOTZ Technics
8013-06
ab € 195,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen