Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 2 Zoll,mit Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 2 Zoll,mit Kupplung, 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-050-10kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-050-10kes
EAN/GTIN:
     4006918330532
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2 Zoll - 51 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
10 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 20,897* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 287,37*
€ 341,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 277,75*
€ 330,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 270,63*
€ 322,05
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 263,50*
€ 313,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 250,71*
€ 298,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 245,44*
€ 292,07
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 208,97*
€ 248,67
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 167,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.