Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 3 Zoll, mit Kupplung, 5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 3 Zoll, mit Kupplung, 5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-075-05kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-075-05kes
EAN/GTIN:
     4006918330778
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3 Zoll - 75 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
5 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,01*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 38,602* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 265,24*
€ 315,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 255,61*
€ 304,18
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 249,06*
€ 296,38
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 242,50*
€ 288,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 232,38*
€ 276,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 227,66*
€ 270,92
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 193,01*
€ 229,68
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
904-25-12
ab € 65,40*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.