Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 4 Zoll, mit Kupplung, 15 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 4 Zoll, mit Kupplung, 15 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-100-15kes
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-100-15kes
EAN/GTIN:
     4006918331096
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit Storz
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 Zoll - 102 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
15 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,78*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 34,91867* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 707,12*
€ 841,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 680,11*
€ 809,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 662,67*
€ 788,58
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 645,23*
€ 767,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 596,12*
€ 709,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 575,68*
€ 685,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 523,78*
€ 623,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 168,48*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 121,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.