Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spiral-Saugschlauch Admiral® Baumeister 2 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 51 x 6,0 mm / 40 m
Gummi-Spiral-Saug-/Druckschlauch Admiral® Baumeister 51 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz902b-50-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     902b-50-40
EAN/GTIN:
     4006918330501
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Bauschlauch
Flachschlauch

Der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister ist für vielseitige Anwendungen in Landwirtschaft, Industrie und Baugewerbe zu verwenden. Außerdem ist der Gummi-Spiral-Saug- und Druckschlauch Admiral® Baumeister geeignet zum Durchleiten von Wasser, Seewasser, Abwasser, flüssigem Naturdünger und nicht ätzenden Flüssigkeiten.


Produktbeschreibung:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe und Stahlspirale
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
2 Zoll - 51 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Wandstärke:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,83*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 11,27075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 607,94*
€ 723,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 591,10*
€ 703,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 575,93*
€ 685,36
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 560,78*
€ 667,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 514,56*
€ 612,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 496,51*
€ 590,85
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 450,83*
€ 536,49
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
902a-19-40
ab € 167,10*
Ähnlich
KLOTZ Technics
902b-050-05kes
ab € 122,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.