Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 8, 10 m, doppelte Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 8, 10 m, doppelte Stahleinlage
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch schwarz NW 8, 10 m, doppelte Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     415-krae41081
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41081
EAN/GTIN:
     4012314014112
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch

Kränzle Stahlgewebe-Hochdruckschlauch

Produktbeschreibung:

  • mit Stahlgewebe-Einlage, 1-lagig
  • Verschraubung M22x1.5 IG, beidseitig
  • mit Knickschutz
  • abriebfeste Schlauchaußendecke
  • Gewebeeinlage SN: 2
  • Tempereatur max 150°C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
400 bar
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Nennweite:
8 mm
Typ:
Hochdruckschlauch
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 10m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,58*
€ 127,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 118,79*
€ 143,95*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,35*
€ 156,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
44878
ab € 95,84*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.