Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kränzle 41081 Hochdruckreinigerschlauch 10 m Stahlgewebeeinlage SN2, DN8, max. 400 bar, max. 150 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8341081
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41081
EAN/GTIN:
     4012314014112
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch dn8
hochdruckreiniger schlauch
Kränzle quadro 1000 TS, quadro 1200 TS, W 11-135 Kränzle WS RP 1000 TS, WS RP 1200 TS, WS RP 1400 TS Kränzle WS RP 1600 TS, Profi Jet B ohne Trommel Kränzle therm RP ohne Trommel, therm 635-1 ohne Trommel Kränzle therm 875-1 ohne Trommel, W 13-250, W 15-220 Kränzle therm 1165-1 ohne Trommel, W 19-180, WS 800 TS Kränzle therm 895-1 ohne Trommel, WS 1000 TS, WS 1200 TS Kränzle e therm ohne Trommel, Profi Jet B 12-130 Kränzle therm 1017-715, therm 1525-1 ohne Trommel Kränzle therm EM mit Trommel, therm E ST Ein-/Ausgang: M22x1.5 IG, drehbare Verschraubung, Knick- Schutz, BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte
Weitere Informationen:
Art:
Hochdruckschlauch
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: hochdruckreinigerschlauch 10m, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Hochdruckschlauch, Hochdruckschläuche, HD-Schlauch, HD Schlauch, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Stahlgewebeschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,58*
€ 127,49*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 118,79*
€ 143,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 129,35*
€ 156,59*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Josef Kränzle
44878
ab € 95,84*
Ähnlich
Josef Kränzle
410811
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.