| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-krae41855 Herst.-Nr.: 41855 EAN/GTIN: 4012314012651 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der neue round cleaner UFO ist konzipiert für das mühelose und spritzgeschützte Reinigen von befestigten Bodenflächen wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen, sowie senkrechter Flächen, wie Fassaden, Schiffswände, etc. Produktbeschreibung: - für Hochdruckreiniger K 10/120, K 1151 / TS T, K 2160 TS T, K 2175 TS T, K 2195 TS T, Profi 160 TS T, Profi 175 TS T, Profi 195 TS T, quadro 11/140 TS T, quadro 12/150 TS T, quadro 9/170 TS T, quadro 599 TS T, therm CA 11/130 - 12/150, therm C 11/130 - 13/180
- Gehäuseteile aus schlag- und stoßfestem Kunststoff
- 2 rotierende Hochdruckdüsen
- Spritzschutz durch Bürstenkranz
- waagerecht und auch an Wänden einsetzbar
- Düsengröße 045 serienmäßig
- kurz
- Eingang: M22 x 1.5 AG
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck: | 180 bar | Durchmesser: | 300 mm | Gewicht: | 1,9 kg | Typ: | Bodenwäscher | Wasserleistung: | 12 l/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 420 mm, 520 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 103,16* | € 126,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 94,93* | € 128,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 124,92* | € 151,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|