| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-8341855 Herst.-Nr.: 41855 EAN/GTIN: 4012314012651 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kränzle HD 10-120, HD 12-130, K 1151, K 1151 T, K 1150 Kränzle K 2160 TS T, K 2175 TS T, K 1132, K 2160 TS Kränzle Profi 160 TS T, Profi 175 TS T, K 2175 TS Kränzle quadro 11-140 TS T, quadro 12-150 TS T, K 155 Kränzle quadro 799 TS T, K 1150 T, HD 10-122, K 1152 TS Kränzle K 1152 TS T, Profi Jet B 10-200, therm C 11-130 Kränzle therm CA 11-130, therm CA 12-150, therm C 13-180 Kränzle therm 635-1, therm 875-1, therm 895-1 max. Wasserleistung 12 l/min, max. Arbeitsdruck 180 mbar benötigt mindestens 10 L/min Wasserleistung, Düse 045 Wasserleistung BITTE BEACHTEN: Bei Bestellung Gerätetyp angeben! Kränzle Ersatzteile/Zubehör nur passend für Kränzle-Produkte Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Hochdruckreiniger & Zubehör, Kränzle, Terrassenreinigungsgerät, Terassen Reiniger, Wandreiniger, Terassenreiniger, TerrassenreingungsgeräteKränzle Schraubsystem, Round Cleaner, Roundcleaner, Round Cleaner UFO, UFO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 103,16* | € 126,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 94,93* | € 128,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 124,92* | € 151,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|