Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Hochdruckreiniger therm CA 11/130, Steck D12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm CA 11/130, Steck D12
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm CA 11/130, Steck D12
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm CA 11/130, Steck D12, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-krae626000
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     626000
EAN/GTIN:
     4012314102048
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger

Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger, therm CA 11 / 130, das leistunsfähige Einsteigermodell mit allen wichtigen Basisfunktionen. Mit Schnellwechsel Stecksystem D12, Brennkammervorbelüftung und 25 Liter Brennstofftank.

    Mit Hitze gegen hartnäckiger Schmutz. Gegen harnäckige Verunreinigungen, wie zum Beispiel auch Fett oder Öl, bist Du mit einem Heißwasser-Reiniger von Kränzle gut beraten. Druck und Spritzwassertemperatur sind je nach Einsatzbereich stufenlos einstellbar. Je nach eingestelltem Druck variiert die starke Literleistung. Bei Extremverschmutzungen ist die integrierte Dampfstufe einsetzbar. Mit hohen Temperaturen bis zu 155°C in der Dampfstufe wir die Reinigunskraft gesteigert und außerdem noch eine desinfizierende Wirkung erzielt.

    Produktbeschreibung:

    • Schnellwechsel-Stecksystem D12
    • Totalstop-System
    • Druckregulierung
    • Feststellbremse
    • Reinigungsmittelansaugung
    • Bedienpanel
    • abnehmbare Haube
    • Ordnungssystem, praktische Halterung für Hochdruckpistole und Reinigungslanzen
    • Strömungswächter
    • Brennkammervorbelüftung

    Technische Daten:

    • Brennstofftank: 25 Liter
    • Heißwasserabgabe °C: 12-80
    • Dampfstufe: 140
    • Heizölverbrauch bei max Heizleistung: 5,1 kg/h oder 6,1 l/h
    • Heizölverbrauch ?T 45° kW: 3,2 / 3,8
    • Heizleistung kW: 55
    • Düsengröße Flachstrahldüse: 045
    • Leistungsabgabe: 2,3 kW
    • elektrischer Anschlußwert: 15 A / 50 Hz
    • Netzanschlußkabel 5 m

    Lieferumfang:

    • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 8, Art.-Nr. 44878
    • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr. 12500
    • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12420-D25045
    • Wassereingangsfilter Art.-Nr. 13310

    Einsatzgebiete:

    • Kfz-Betriebe und Speditionen
    • Landwirtschaft und Tierhaltung
    • Handwerk
    • Lebensmittel- und Sanitärbranche
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
30 - 130 bar
Behältervolumen:
3 Liter
Breite:
580 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
159 kg
Höhe:
970 mm
Länge:
860 mm
Leistung:
3400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
145 bar
Wasserleistung:
11 l/min
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, e-therm-Serie, Heißwasserreiniger, Hochdruckreiniger, Kränzle, reingen, therm, therm-1-Serie, therm-1017-Serie, therm-C-Serie, therm-CA-Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.546,40*
€ 2.672,26*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.549,61*
€ 2.672,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.848,65*
€ 2.972,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.672,27*
€ 3.180,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.648,97*
€ 3.152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,40*
€ 3.075,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.554,73*
€ 3.040,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.549,61*
€ 3.034,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12440
ab € 30,26*
Zubehör
Josef Kränzle
12481
ab € 73,62*
Zubehör
Josef Kränzle
12492
ab € 61,43*
Zubehör
Josef Kränzle
123272
ab € 69,42*
Zubehör
Josef Kränzle
410756
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.