Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange, Rückansicht geschlossen ohne Lanze
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange, Rückansicht offen mit Lanze
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000 EH, D12, Edelstahl-Heizschlange,
Heißwasser-Hochdruckreiniger therm-RP 1000, D12, mit Automatikschlauchtrommel, Lanze
Artikel-Nr.:
     415-krae638250
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     638250
EAN/GTIN:
     4012314300901
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Benzin-Hochdruckreiniger
Diesel-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger mit Verbrennungsm...
Heißwasser-Hochdruckreiniger

Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger, Therm RP 1000, mit Schnellwechsel Stecksystem D12, optischer Flammschutzüberwachung und mit Edelstahlheizschlange.

Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Mit Hitze gegen hartnäckiger Schmutz. Gegen harnäckige Verunreinigungen, wie zum Beispiel auch Fett oder Öl, bist Du mit einem Heißwasser-Reiniger von Kränzle gut beraten. Mit hohen Temperaturen bis zu 155°C in der Dampfstufe wir die Reinigunskraft gesteigert und außerdem noch eine desinfizierende Wirkung erzielt.

    Produktbeschreibung:

    • Kränzle Reihenpumpe
    • Schnellwechsel-Stecksystem D12
    • mit Edelstahl-Heizschlange
    • Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
    • Sicherheitsabschaltung
    • Druckregulierung
    • Feststellbremse
    • digitales Bedienpanel
    • Ordnungssystem
    • abnehmbare Haube
    • digitales Thermostat
    • Strömungswächter
    • optische Flammenüberwachung
    • Überhitzungsschutz (Abgangstemperatur bei über 260°C)
    • Brennerstopp bei Heizölmangel
    • Betriebsstundenzähler

    Technische Daten:

    • Brennstofftank: 35 Liter
    • Heißwasserabgabe °C: 12-80
    • Dampfstufe: 140
    • Heizölverbrauch bei max Heizleistung: 6 kg/h oder 7 l/h
    • Heizölverbrauch ?T 45° kW: 5,6 / 6,6
    • Heizleistung kW: 65
    • Düsengröße Flachstrahldüse: 05
    • Leistungsabgabe: 6,3 kW
    • elektrischer Anschlußwert: 13,5 A / 50 Hz
    • Direktansaugung Ansaughöhe 2,5 m
    • Netzanschlußkabel 7,5 m

    Lieferumfang:

    • Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, DN 8, Art.-Nr. 41081
    • Sicherheitsabschaltpistole Starlet 3 Art-Nr. 12500
    • Lanze mit Flachstrahldüse Art-Nr. 12420-D2505
    • Wassereingangsfilter Art.-Nr.:13310

    Einsatzgebiete:

    • Kfz-Betriebe und Speditionen
    • Landwirtschaft und Tierhaltung
    • Öffentlicher Dienst und Baugewerbe
    • Lebensmittel- und Sanitärbranche
    • Industrie
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
70 - 200 bar
Behältervolumen:
12 Liter
Breite:
800 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
210 kg
Höhe:
1015 mm
Länge:
1050 mm
Leistung:
7500 Watt
Spannung:
400 Volt
Stecker:
CEE 32 A
Typ:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Überdruck:
220 bar
Wasserleistung:
16,6 l/min
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Heisswasser, benzin hochdruckreiniger, e-therm-Serie, Heißwasserreiniger, Hochdruckreiniger, Kränzle, reingen, therm, therm-1-Serie, therm-1017-Serie, therm-C-Serie, therm-CA-Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.367,28*
€ 4.502,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.367,29*
€ 4.502,82*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.119,14*
€ 4.711,31*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.711,31*
€ 5.606,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.543,74*
€ 5.407,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.427,23*
€ 5.268,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.310,72*
€ 5.129,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.134,20*
€ 4.919,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.119,14*
€ 4.901,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
12440
ab € 30,26*
Zubehör
Josef Kränzle
12481
ab € 73,62*
Zubehör
Josef Kränzle
12492
ab € 61,43*
Zubehör
Josef Kränzle
123272
ab € 69,42*
Zubehör
Josef Kränzle
410756
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.