Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufenstehleiter TOPIC 1043, 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter TOPIC 1043, 3 Stufen
Stufenstehleiter TOPIC 1043, 3 Stufen
Leiterscharnier Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1043008
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043008
EAN/GTIN:
     4035209906132
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Stufenstehleiter TOPIC 1043 ist die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Hochwertig verarbeitet mit kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkeln und reißfesten Polyester-Gurtbändern ist die 1043 stets eine sichere Wahl. Als Besonderheit bilden die beiden obersten Stufen eine durchgehende Plattform.

Produktbeschreibung:

  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • rutschsichere geriffelte Stufen, 80 mm breit
  • rutschhemmende Kunststoffschuhe
  • maximale Belastbarkeit: 250 kg bei lay1043.003 /004 /005
  • maximale Belastbarkeit: 200 kg bei lay1043.006 /007 / 008
  • maximale Belastbarkeit: 150 kg bei lay1043.010 / 012
  • maximale Belastbarkeit: 300 kg bei lay1043010 / 012
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Gewicht:
13,4 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
2 m
Standhöhe:
1,40 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
2 x 8
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Stehleiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 293,68*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,26*
€ 301,78*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,87*
€ 305,06*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 242,70*
€ 305,0924*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,36*
€ 374,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,53*
€ 445,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,78*
€ 423,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,65*
€ 412,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016003
ab € 35,95*
Zubehör
Layher
1016014
ab € 33,78*
Zubehör
Layher
1016100
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.