Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3, 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3, 3 Stufen
Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3, 3 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1043303
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043303
EAN/GTIN:
     4035209297025
Datenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Der Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3 ist der kleine Bruder der Sufenstehleiter TOPIC 1043. Er ist genauso hochwertig verarbeitet. Mit kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkeln und reißfesten Polyester-Gurtbändern ist er stets beste Wahl. Als Besonderheit bilden die beiden obersten Stufen eine durchgehende Plattform. Diese ist mit einem praktischen Eingriff versehen, um den Tritt bequem tragen zu können.

Produktbeschreibung:

  • Stufenbreite: 80 mm
  • maximale Belastbarkeit: 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Gewicht:
8,4 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
0,90 m
Standhöhe:
0,70 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
2 x 3
Stufenbreite:
80 mm
Tragkraft:
200 kg
Typ:
Tritt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,70*
€ 224,33*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 224,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 225,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 274,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,51*
€ 322,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,47*
€ 317,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1351290
ab € 174,78*
Zubehör
Layher
1351350
ab € 204,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.