Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054, 16 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054,16 Sprossen
Sprossenanlegeleiter breit TOPIC 1054,16 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1054016
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1054016
EAN/GTIN:
     4035209965689
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Sprossenanlegeleiter TOPIC 1054 ist die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand mit erhöhter Standsicherheit und größerer Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben zusätzlich Sicherheit.

Produktbeschreibung:

  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Sprossen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
448 mm
Gewicht:
12,5 kg
Holmhöhe:
64 mm
Länge:
4,64 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
16
Standhöhe:
3,45 m
Typ:
Anlegeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,28*
€ 225,01*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 178,08*
€ 225,6138*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,30*
€ 241,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 248,03*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,79*
€ 294,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,12*
€ 328,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,96*
€ 311,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1054006
ab € 66,98*
Ähnlich
Layher
1042006
ab € 102,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.