Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Ausleger für Fahrgerüst
>
Artikel
Ausleger 1,50 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-lay1216000
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1216000
EAN/GTIN:
4035209002117
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
ausleger für fahrgerüst
Produktbeschreibung:
für Uni Treppen
aus Aluminium
zur Basisverbreiterung für höhere aufbauten
Arretierung mit Horizontdiagonale lay 1209.285
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Länge:
1500 mm
Typ:
Zubehör Uni Komfort
... >
Lager 415
>
Gebrauchtmaschinen
>
80038
Weitere Suchbegriffe:
Ausbauteile
,
Bordbrett
,
Durchstiegsboden
,
Einzelteile
,
Fahrgerüst
,
Geländer
,
Layher
,
Zubehör Fahrgerüst
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 186,20*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 148,49*
€ 187,1068*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,23*
€ 270,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,73*
€ 306,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Leiter für Rollbock Staro
Layher
1246.006
ab € 260,20*
Ähnlich
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,27*
Ähnlich
Diagonale L2500 mm
Layher
1208180
ab € 39,26*
Ähnlich
Federstecker, für SoloTower, Stahl.
Layher
1250000
ab € 1,55*
Ähnlich
Layher 1248260 FG ALU-GERUESTSTUETZE AUSZIEHBAR
Layher
1248260
ab € 127,57*
Ähnlich
Layher 1248500 FG GERUESTSTUETZE 5M
Layher
1248500
ab € 196,92*
Ähnlich
Layher 1257060 FG NORMALSPINDEL 60 M. FESTSTELLER
Layher
1257060
ab € 26,12*
Ähnlich
Layher 1275110 FG UNI-ABSTANDSROHR 1.10 M
Layher
1275110
ab € 25,99*
Ähnlich
Verdrehsicherung, für SoloTower, Aluminium.
Layher
1248261
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen