Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchstiegsbrücke 1,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchstiegsbrücke 1,80 m
Durchstiegsbrücke 1,80 m
Durchstiegsbrücke Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lay1242180
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1242180
EAN/GTIN:
     4035209001929
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz (BFU 100G)
  • mit Phenolharzbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Gewicht:
15 kg
Länge:
1800 mm
passend für:
Zifa, Uni Leicht/Kompakt
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,03*
€ 207,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,04*
€ 211,18*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 178,04*
€ 223,0445*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,88*
€ 253,41*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,81*
€ 309,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,55*
€ 349,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1227190
ab € 30,79*
Ähnlich
Layher
1224.190
ab € 59,17*
Ähnlich
Layher
1241190
ab € 141,10*
Ähnlich
Layher
1212180
ab € 284,52*
Ähnlich
Layher
1243180
ab € 174,80*
Ähnlich
Layher
1248180
ab € 83,05*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 26,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.