Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteigbrücke 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchsteigbrücke 1,80m
Durchsteigbrücke 1,80m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-780827
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1242180
EAN/GTIN:
     4035209001929
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Durchsteigbrücke

Ausführung
Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag und Klappe (BFU 100).

Weitere Informationen:
Länge:
1,8 m
Breite:
680 mm
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,44*
€ 204,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,86*
€ 208,74*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 179,58*
€ 220,4245*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,64*
€ 249,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,56*
€ 257,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1211180
ab € 60,37*
Ähnlich
Layher
1241180
ab € 147,46*
Ähnlich
Layher
1205180
ab € 36,81*
Ähnlich
Layher
1206180
ab € 94,99*
Ähnlich
Layher
1207180
ab € 137,77*
Ähnlich
Layher
1248180
ab € 82,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.