Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Abstandsrohr 1,80 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-lay1275180
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1275180
EAN/GTIN:
4035209002865
Datenblatt
Suchbegriffe:
Distanzrohr
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Produktbeschreibung:
für Gerüstbaukasten
Aluminium-Rohr
mit Haken und Gummifuß
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
1800 mm
passend für:
SoloTower, Uni Kompakt/Breit/Komfort
Typ:
Zubehör Layher allgemein
... >
Lager 415
>
Gebrauchtmaschinen
>
80038
Weitere Suchbegriffe:
Rollgerüst
,
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
distanzrohr
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 45,53*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 32,91*
€ 45,745*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,00*
€ 107,13*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,40*
€ 124,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Geländer Staro B 1900 mm
Layher
1227190
ab € 30,80*
Ähnlich
Alu-Zwischengeländer B 1900 mm zu Staro Rollbock
Layher
1224.190
ab € 59,31*
Ähnlich
Belagbrücke Staro B 1900 mm
Layher
1241190
ab € 141,22*
Ähnlich
Durchsteigbrücke L 1800xB680 mm
Layher
1242180
ab € 164,11*
Ähnlich
Layher 1212180 FG PODEST-TREPPE 1.80 M
Layher
1212180
ab € 283,67*
Ähnlich
Layher 1243180 FG TREPPEN-DURCHSTIEGBRUECKE 1.80
Layher
1243180
ab € 175,73*
Ähnlich
Layher 1248180 FG ALU-GERUESTSTUETZE 1.80M
Layher
1248180
ab € 83,01*
Ähnlich
Layher 1275110 FG UNI-ABSTANDSROHR 1.10 M
Layher
1275110
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen