Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Gerüst
>
Fahrgerüst
>
Artikel
Ablagebox für Fahrgerüste
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-lay1305030
Hersteller:
Layher
Herst.-Nr.:
1305030
EAN/GTIN:
4035209436998
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Ablagebox für Fahrgerüste
Produktbeschreibung:
verwendbar für alle Layher Fahrgerüste
sicher und funktionell – praktische Maße inkl. Löchern im Boden für kleine Werkzeuge und
Schlitzen zur Fixierung eines Kabels
einfach an der Standleiter zu montieren dank stahlverzinkter Halbkupplungen aus dem Layher-Programm
lagerschonend stapelbar
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
900 mm
passend für:
Layher alle
Typ:
Zubehör Layher allgemein
... >
Lager 415
>
Gebrauchtmaschinen
>
80038
Weitere Suchbegriffe:
Zimmergerüst
,
fahrgerüst layher
,
fahrgerüst
,
Ausbauteile
,
Bordbrett
,
Durchstiegsboden
,
Einzelteile
,
Geländer
,
Layher
,
Zubehör Fahrgerüst
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu Leiter für Rollbock Staro
Layher
1246.006
ab € 260,20*
Ähnlich
Ballastgewicht, für Fahrgerüste, 10 kg.
Layher
1249000
ab € 52,27*
Ähnlich
Diagonale L2500 mm
Layher
1208180
ab € 39,26*
Ähnlich
Federstecker, für SoloTower, Stahl.
Layher
1250000
ab € 1,55*
Ähnlich
Layher 1216000 FG ALU-AUSLEGER FUER FAHRGERUESTE
Layher
1216000
ab € 148,49*
Ähnlich
Layher 1248260 FG ALU-GERUESTSTUETZE AUSZIEHBAR
Layher
1248260
ab € 127,57*
Ähnlich
Layher 1248500 FG GERUESTSTUETZE 5M
Layher
1248500
ab € 196,92*
Ähnlich
Layher 1257060 FG NORMALSPINDEL 60 M. FESTSTELLER
Layher
1257060
ab € 26,12*
Ähnlich
Layher 1275110 FG UNI-ABSTANDSROHR 1.10 M
Layher
1275110
ab € 25,99*
Ähnlich
Verdrehsicherung, für SoloTower, Aluminium.
Layher
1248261
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen