Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgerüst Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 9,20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 9,50 m
Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar, 9,50 m
Eisatz Uni Breit P2
Artikel-Nr.:
     415-lay1402127
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1402127
EAN/GTIN:
     4035209211311
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betiebs- und Lagerhallen, Innen und außen.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • doppelt breite Arbeitsflächen, benötigt erst ab 8,6 m Arbeitshöhe eine Basisverbreiterung
  • Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage, Geländer und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
  • robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
  • lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
  • Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl
  • teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand
  • robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
  • lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
  • mit Gerüststützen, Fahrbalken entfallen somit verringert sich das Gesamtgewicht um bis zu 43 kg
  • für wahlweises aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand
  • komfortabler Aufstieg: für noch mehr Sicherheit und komfortablen Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit Einhängeleitern ausgestattet werden
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Maß Arbeitsbühne: 750 x 2850 mm
  • zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m²

Lieferumfang:

  • 18 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 6 Diagonalen 3350 mm - Art.-Nr. lay1208.285
  • 2 Diagonalen 2950 mm - Art.-Nr. lay1208.295
  • 2 Stirnbordbretter 1440 mm - Art.-Nr. lay1238.144
  • 2 Bordbretter 2850 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.285
  • 4 Belagbrücken 2850 mm - Art.-Nr. lay1241.285
  • 4 Durchstiegsbrücken 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 4 Gerüststützen, ausziehbar - Art.-Nr. lay1248.260
  • 4 FG-Verdrehsicherung - Art.-Nr. lay1248.261
  • 12 Federstecker 11 mm - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 8 Standleitern 150/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1299.008
  • 1 Aufstiegsbügel - Art.-Nr. lay1344.002
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001

Ballastierung:

  • In geschlossenen Räumen:
  • aufbau mittig, kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 2 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
  • Im Freien:
  • aufbau mittig, kein Ballast erforderlich
  • aufbau seitlich, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 18 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, kein Ballast erforderlich
    Weitere Informationen:
    Arbeitshöhe:
    9,2 m
    Ausführung:
    mit Ausleger
    Gewicht:
    466,2 kg
    Höhe:
    8430 mm
    Standhöhe:
    7,2 m
    Typ:
    Layher Uni Breit
    Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Uni Breit, Uni Breit Fahrbalken, Uni Breit P2, Uni Komfort, Uni Kompakt, Uni Kompakt P2, Universalgerüst
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 5.469,54*
    € 5.712,49*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 5.699,73*
    € 5.945,23*
    15 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 5.868,34*
    € 6.303,7708*
    Lager 415
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 6.377,76*
    € 7.338,69*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.338,69*
    € 8.733,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.059,63*
    € 8.400,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6.878,61*
    € 8.185,55
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 6.697,60*
    € 7.970,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.405,97*
    € 7.623,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.377,76*
    € 7.589,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Layher
    1241285
    ab € 206,71*
    Zubehör
    Layher
    1250000
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Layher
    1248260
    ab € 127,21*
    Zubehör
    Layher
    1248500
    ab € 196,55*
    Zubehör
    Layher
    1344003
    ab € 59,59*
    Zubehör
    Layher
    1248261
    ab € 56,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.