Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgerüst Uni Kompakt P2, 4,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalgerüst Uni Kompakt P2, 4,40 m
Universalgerüst Uni Kompakt P2, 4,40 m
Eisatz Uni Kompakt
Artikel-Nr.:
     415-lay1405002
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1405002
EAN/GTIN:
     4035209207406
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Universalgerüst Uni Kompakt P2 mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen - bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk
  • Sicherheitsaufbau P2
  • doppelt breite Arbeitsfläche, dennoch kompakte Außenmaße
  • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert
  • robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit
  • lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich
  • Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl
  • teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Aufbau mit verstellbaren Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!
  • Maß Arbeitsbühne: 1500 x 1800 mm
  • zulässige Verkehrslast: 2,0 kN/m²

Lieferumfang:

  • 6 Geländer 1800 mm - Art.-Nr. lay1205.180
  • 2 Diagonalen 2500 mm - Art.-Nr. lay1208.180
  • 2 Stirnbordbretter 1440 mm - Art.-Nr. lay1238.144
  • 2 Bordbretter 1800 mm mit Klaue - Art.-Nr. lay1239.180
  • 2 Belagbrücken 1800 mm - Art.-Nr. lay1241.180
  • 1 Durchstiegbrücke 1800 mm - Art.-Nr. lay1242.180
  • 4 Federstecker - Art.-Nr. lay1250.000
  • 4 Lenkrolle 700 - 7kN - Art.-Nr. lay1259.200
  • 2 Standleitern 150/4 - 1000 mm - Art.-Nr. lay1299.004
  • 2 Standleitern 150/8 - 2000 mm - Art.-Nr. lay1299.008
  • 2 Aufstiegsbügel - Art.-Nr. lay1344.003
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001

Ballastierung:

  • In geschlossenen Räumen:
  • aufbau mittig, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 1 Stück links (á 10 kg), 1 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 2 Stück links (á 10 kg)
  • Im Freien:
  • aufbau mittig, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 1 Stück links (á 10 kg), 1 Stück rechts (á 10 kg)
  • aufbau seitlich mit Wandabstützung, wird zusätzlich benötigt, Ballast Art.-Nr.lay1249.000: 2 Stück links (á 10 kg)
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4,2 m
Gewicht:
152,4 kg
Höhe:
3430 mm
Standhöhe:
2,2 m
Typ:
Layher Uni Kompakt
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, ausziehbar, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Uni Breit, Uni Breit Fahrbalken, Uni Breit P2, Uni Komfort, Uni Kompakt, Uni Kompakt P2, Universalgerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.969,17*
€ 2.135,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,61*
€ 2.145,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.959,78*
€ 2.196,5053*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.221,46*
€ 2.648,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.648,68*
€ 3.151,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,54*
€ 3.017,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.470,52*
€ 2.939,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.405,51*
€ 2.862,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.270,78*
€ 2.702,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.245,69*
€ 2.672,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.221,46*
€ 2.643,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,35*
Zubehör
Layher
1241180
ab € 147,05*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 113,85*
Zubehör
Layher
1250000
ab € 1,55*
Zubehör
Layher
1400027
ab € 244,20*
Zubehör
Layher
1400028
ab € 583,52*
Zubehör
Layher
1400029
ab € 716,46*
Zubehör
Layher
1400030
ab € 510,83*
Zubehör
Layher
1400031
ab € 620,28*
Zubehör
Layher
1400032
ab € 912,06*
Zubehör
Layher
1400033
ab € 1.019,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.