Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsbordbrett orange 1.80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsbordbrett organge 1.80 M
Längsbordbrett organge 1.80 M
Artikel-Nr.:
     415-lay1439180
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1439180
EAN/GTIN:
     4035209378472
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
layher bordbrett
bordbrett

Längesbordbrett mit Klaue, Holz. Layher Ausbau- und Einzelteil für Fahrgerüste.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für: Zifa, Uni Leicht, Uni Kopakt, Uni Komfort
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
1800 mm
passend für:
Zifa, Uni Leicht/Kompakt/Komfort
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Weitere Suchbegriffe: Ausbauteile, Durchstiegsboden, Einzelteile, Fahrgerüst, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,92*
€ 42,49*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 31,18*
€ 42,6974*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 74,82*
€ 104,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1240113
ab € 141,40*
Ähnlich
Layher
1340058
ab € 60,87*
Ähnlich
Layher
1438075
ab € 19,38*
Ähnlich
Layher
1438144
ab € 20,14*
Ähnlich
Layher
1438190
ab € 25,47*
Ähnlich
Layher
1439195
ab € 27,56*
Ähnlich
Layher
1439285
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.