| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-lay1600002 Herst.-Nr.: 1600002 EAN/GTIN: 4035209389263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Treppen-Kit für den SoloTower ermöglicht den sicheren Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern und garantiert ein flexibles Arbeiten. Poduktbeschreibung: - kann in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden
- als Transportwagen passt es durch jede gängige Tür
- leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium
- Baustellentaugliche Durchgangswege – keine Komplettsperrung der Treppe notwendig
- Durchgang auch als Einstieg zum aufsteigen
- 2 Anpassung an Treppenstufen – Steigung und auftritt möglich
- 1-Personen-Montage
Lieferumfang: - 2 x Alu-Druchgangs-Standleiter 75/8 Spr. Art.-Nr. lay1296.008
- 1 x Alu-Standleiter 75/2 Spr. Art.-Nr. lay1297.002
- 2 x Tele-Abstandsrohr 1,25 m Art.-Nr. lay1275.001
- 4 x Normalspindel 60 mit Feststeller Art.-Nr. lay1257.060
- 4 x Gummiunterlage für Fußspindel Art.-Nr. lay4000.500
- 4 x Layher Normalkupplung SW 19 mm Art.-Nr. lay4700.019
- 8 x Sterngriff mit Buchse Art.Nr. lay6491.422
- 1 x Einhängeleiter für Durchgangs-Standleiter Art.-Nr.lay1247.006
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Zubehör SoloTower |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 913,31* | € 1.031,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 883,93* | € 1.036,0683* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.007,28* | € 1.242,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|