| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-lay1600193 Herst.-Nr.: 1600193 EAN/GTIN: 4035209426210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Treppen-Kit für den SoloTower ermöglicht den sicheren Einsatz von Fahrgerüsten in Treppenhäusern und garantiert ein flexibles Arbeiten. Poduktbeschreibung: - kann in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden
- als Transportwagen passt es durch jede gängige Tür
- leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium
- Baustellentaugliche Durchgangswege – keine Komplettsperrung der Treppe notwendig
- Durchgang auch als Einstieg zum aufsteigen
- 2 Anpassung an Treppenstufen – Steigung und auftritt möglich
- 1-Personen-Montage
Lieferumfang: - 1 x Bordbretteinheit 1,13 m x 0,75 m Art.-Nr. lay1240.113
- 1 x SoloTower Durchstiegsbrücke 1,13 m Art.-Nr. lay1242.113
- 1 x Einhängeleiter für Durchgangs-Standleiter Art.-Nr. lay1247.006
- 4 x Teleskopierbare Gerüststütze - 1,25 m Art.-Nr. lay1248.000
- 4 x Verdrehsicherung für Gerüststütze Art.-Nr. lay1248.261
- 6 x Federstecker Art.-Nr. lay1250.000
- 4 x Normalspindel 60 mit Feststeller Art.Nr. lay1257.060
- 2 x Tele-Abstandsrohr 1,25 m Art.-Nr.lay1275.001
- 2 x Durchgangs-Standleiter 75/8 - 2,00 m Art.Nr. lay1296.008
- 1 x Standleiter 75/2 - 0,50 m Art.Nr. lay1297.002
- 2 x Standleiter 75/4 - 1,00 m Art.Nr. lay1297.004
- 1 x SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.) Art.Nr. lay1300.002
- 1 x Montagetasche Art.Nr. lay1300.003
- 6 x Doppelgeländer Art.Nr. lay1342.113
- 4 x Gummiunterlage für Fußspindel Art.Nr. lay4000.500
- 4 x Normalkupplung Art.Nr. lay4700.019
- 8 x Sterngriff mit Buchse Art.Nr. 6491.422
Ballastierung in geschlossenen Räumen: - Aufbau mittig: Ballast Art.-Nr. lay1249.000 (á 10 kg) 3 links und rechts
- Aufbau mit Einspannung zwischen den Wänden: kein Ballast erforderlich
- Aufbau seitlich mit Wandabstütung: Ballast Art.-Nr. lay1249.000 (á 10 kg) 8 links, rechts kein Ballast erforderlich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitshöhe: | 4,65 m | Ausführung: | mit Treppen | Gewicht: | 150,3 kg | Höhe: | 3880 mm | Standhöhe: | 2,65 m | Typ: | Layher SoloTower |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.650,00* | € 2.853,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 2.585,36* | € 2.867,6282* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.838,54* | € 3.375,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|