Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
HM-Sägeband 2 Zähne pro Zoll, 4566 x 27 mm für MBS 760, GF 756, HF 755
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-lissmac1015502
Hersteller:
LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
1015502
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Produktbeschreibung:
ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleistung und Produktivität
optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4566 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
2 Zähne pro Zoll
... >
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Sägebänder
Weitere Suchbegriffe:
Metallsägeblatt
,
lissmac bandsägeblatt
,
bandsägeblatt
,
bandsägeblatt 27mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,96*
€ 299,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,05*
€ 284,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, 4566 x 27 mm für MBS 760, GF 756, HF 755
LISSMAC Maschinenbau
799554
ab € 344,21*
Ähnlich
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 4.310x27 mm, MBS 750, Spitze gerundet
LISSMAC Maschinenbau
799550
ab € 324,35*
Ähnlich
HM-Sägeband 3 Zähne/Zoll, Länge 2.880 x 27 mm
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 168,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen