Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge ATS 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge ATS 450
Steintrennsäge ATS 450
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1017006
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1017006
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die konsequente Verwendung von Aluminium, Edelstahl und Kunststoff macht die ATS-Steintrennsägen ausgesprochen leicht, robust und nahezu rostfrei. Durch ihre intelligente Technik und die qualitativ hochwertige Verarbeitung sind die Sägen hoch flexibel und belastbar. Für verschiedene Schnitttiefen und Schnittlängen konzipiert, eignen sie sich für die unterschiedlichsten Anforderungen beim täglichen Einsatz auf der Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • hochwertige, wartungsarme Konstruktion
  • einfaches Handling durch Leichtbauweise
  • LISSMAC Führungssystem aus rostfreien Edelstahlrollen und Edelstahlführungsschienen mit Kunststoffgleitlagern ist äußerst langlebig und garantiert eine präzise Sägetischführung bei geringsten Schmutzablagerungen
  • stabiler und belastbarer Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
  • flexibel einstellbare Schnittlänge durch verstellbaren Sägekopf
  • gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube
  • spezielles LISSMAC Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch
  • komplette Verschraubung erlaubt den einfachen Austausch einzelner Maschinenteile
  • abnehmbarer Spritzschutz
  • leichte Kunststoffwasserwanne ist zur Reinigung und zum Transport herausnehmbar
  • schnelle Demontage der Wasserpumpe durch trennbare Steckverbindungen
  • serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
  • einfacher Transport durch abnehmbaren Sägekopf und einklappbare Tischfüße
  • Ein-/Ausschalter mit Not-Aus-Funktion bedienerfreundlich in geschützter Lage
  • Alu-Tisch mit integriertem Anschlag und gut lesbarer, abgeschrägter Skala
  • Schnitttiefe Serie: 150 mm
  • Sägeblatt-Ø Serie: 450 mm

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Diamanttrennscheibe (D: 350/450 mm) mit Detensokern in Premium Qualität für Beton und Natursteine
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Drehzahl:
1800 U/min
Gewicht:
86 kg
Höhe:
1350 mm
Länge:
1340 mm
Leistung:
2,2 kW
Sägeblattdurchmesser:
450 / 500 x 25,4 mm
Schnittlänge:
720 mm
Schnitttiefe:
190 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.825,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.309,83*
€ 3.938,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.176,70*
€ 3.780,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.095,24*
€ 3.683,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.013,79*
€ 3.586,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.860,31*
€ 3.403,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,61*
€ 3.369,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.825,65*
€ 3.362,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810114
ab € 221,83*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,89*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,85*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810131
ab € 362,48*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810101
ab € 223,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.