Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne/Zoll, Länge 3.850 x 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeband 3 Zähne/Zoll, Länge 3.850 x 27 mm
HM-Sägeband 3 Zähne/Zoll, Länge 3.850 x 27 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1026614
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1026614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

HM Sägeblatt für Mauersteinbandsägen

Produktbeschreibung:

  • zur Steigerung von Schnittleis tung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3850 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,42*
€ 365,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799554
ab € 268,08*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 167,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.