Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 420 PE/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 420 PE/N
Steintrennsäge DTS 420 PE/N
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1040900
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1040900
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die Diamanttrennsägen der Baureihe DTS 420 eignen sich durch ihre kompakte und vertikale Bauweise ideal für den Einsatz auf Maurerarbeitsbühnen (MAB) und bei begrenzten Platzverhältnissen. Speziell für die Planelemente- und Großblockverarbeitung entwickelte LISSMAC die DTS 420 in der PE-Version mit integriertem Rollentisch.

Produktbeschreibung:

  • durch die zentrale Anordnung der Bedienungselemente kann der Anwender das Schnittgut von einem Standpunkt aus bearbeiten
  • optimalen Unfallschutz bietet die in der Sägehaube integrierte Schutzabdeckung, die sich mit dem Sägeblatt über den zu bearbeitenden Stein absenkt
  • kraftvoller Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in einem vollständig geschlossenen und wartungsarmen Getriebe
  • kein aufwendiges Nachspannen der Keilriemen
  • zentrale Kranaufhängung,Spornrad zum verfahren, große Wendigkeit
  • Pumpe Werkzeuglos mit einem Handgriff zu entnehmen
  • schneller Blattwechsel
  • genaues Positionieren des Schnittmaterials über ein Sichtfenster
  • Eigengewicht des Sägekopfes unterstützt die vertikale Sägebewegung
  • Ausklinkschnitte sind einfach und schnell, ohne zeitintensive Umbauarbeiten ausführbar (z. B. Höhenverstellung des Sägekopfes)
  • Großformate können stehend, ohne Kippbewegung, bearbeitet werden
  • einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes
  • Schnitttiefe Standard: 370 mm
  • Sägeblatt-Ø Standard: 900 mm
  • Vorschub: Handrad
  • Sägetischbreite: 1040 mm

Lieferumfang:

  • Diamanttrennscheibe (d: 900 mm) für Poroton/ Kalksandstein
Weitere Informationen:
Breite:
1070 mm
Drehzahl:
910 U/min
Gewicht:
392 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1400 mm
Leistung:
7,5 kW
Sägeblattdurchmesser:
900 / 1000 x 60 mm
Schnittlänge:
650 mm
Schnitttiefe:
420 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, steintrennsäge 900mm, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.035,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.264,41*
€ 12.214,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.911,83*
€ 11.795,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.657,69*
€ 11.492,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.403,54*
€ 11.190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.065,40*
€ 10.787,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.039,47*
€ 10.756,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9.035,24*
€ 10.751,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
680626
ab € 333,44*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810107
ab € 636,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.