Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 700
Steintrennsäge DTS 700
Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1041421
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1041421
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die ideale Verbindung von modernster Technik und einer durchdachten, anwenderorientierten Bauweise machen die LISSMAC Diamanttrennsägen DTS zu den Allroundsägen für den täglichen Baustelleneinsatz. Die innovative Sägetechnik und die präzise Sägekopfführung garantieren einen exakten Schnittverlauf, geringen Sägeblattverschleiß sowie eine hohe Stabilität des Sägekopfes.

Produktbeschreibung:

  • baustellengerechte und wartungsarme Konstruktion
  • hohe Wertbeständigkeit und Betriebssicherheit
  • exakte Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
  • fester, verwindungsfreier Stand durch Dreipunkt-Auflage
  • stabiler und belastbarer Rahmen
  • verzinkter Sägetisch mit eingeprägter Skala
  • Tischführungsprofil und -rollen aus hochfestem, verschleißarmem Stahl
  • geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung
  • perfekte Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes durch optimales Wasserzuführungssystem
  • bedienerfreundlich durch freie Beschickung und frontseitige Bedienungselemente
  • leichtes Entfernen der Wasserpumpe (z.B. zur Reinigung, bei Frostgefahr)
  • nach hinten ausziehbare Wasserwanneli>einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes
  • leichter Transport durch vordere Lenkrolle, Staplerlaschen und Kranösen
  • inklusive LISSMAC Diamanttrennscheibe für Poroton/ Kalksandstein (DTS 700: d: 700 mm)
  • Vorschub: Hand
  • Tischbreite: 630 mm

Lieferumfang:

  • Diamantsägeblatt Ø 700 mm für Poroton, Kalksandstein
Weitere Informationen:
Breite:
940 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
230 kg
Höhe:
1430 mm
Länge:
1520 mm
Leistung:
5,5 kW
Sägeblattdurchmesser:
700 x 60 mm
Schnittlänge:
520 mm
Schnitttiefe:
270 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.032,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.670,41*
€ 5.557,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.487,72*
€ 5.340,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.372,66*
€ 5.203,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.257,59*
€ 5.066,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.056,18*
€ 4.826,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.032,30*
€ 4.798,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
780001
ab € 282,69*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
681141
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.