Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 1000 V inkl. Dia-Sägeblatt 900 mm für Poroton, Kalksandstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 1000 V inkl. Dia-Sägeblatt 900 mm für Poroton, Kalksandstein
Steintrennsäge DTS 1000 V inkl. Dia-Sägeblatt 900 mm für Poroton, Kalksandstein
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1041425
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1041425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Diamant-Trennsäge DTS 1000 - Professionelle Sägetechnik für große Steinformate in baustellengerechter und wartungsarmer Konstruktion.

Produktbeschreibung:

  • hohe Wertbeständigkeit und Betriebssicherheit
  • exakte Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
  • Fester, verwindungsfreier Stand durch Dreipunkt-Auflage
  • stabiler und belastbarer Rahmen
  • verzinkter Sägetisch mit eingeprägter Skala
  • Tischführungsprofil und -rollen aus hochfestem, verschleißar mem Stahl
  • geringe Werkzeugkosten durch präzise Tischführung
  • perfekte Sägeblattkühlung und sofortige Abführung des Sägeschuttes durch optimales Wasserzuführungssystem
  • bedienerfreundlich durch freie Beschickung und frontseitige Bedienungselemente
  • leichtes Entfernen der Wasserpumpe (z.B. zur Reinigung, bei Frostgefahr)
  • nach hinten ausziehbare Wasserwanne
  • einfache und sichere Transportstellung des Sägekopfes
  • leichter Transport durch vordere Lenkrolle, Staplerlaschen und Kranösen
  • Sägeblattantrieb über Hochleistungskette in vollständig geschlossenem und wartungsarmem Getriebe – keine Keilriemen – kein Verschleiß

Technische Merkmale:

  • Sägeblatt-Ø Standard / max.: 900 mm / 1000 mm
  • Sägeblattaufnahme: 60 mm
  • Schutzart: IP 54
  • Vorschub: mit Kurbel
  • Sägetischbreite: 745 mm

Werkzeugempfehlung:

  • PSWD 22 - Abrasiv
  • KSWD 22 - Kalksandstein
  • Premium Silver: Beton
Weitere Informationen:
Breite:
1050 mm
Drehzahl:
910 U/min
Gewicht:
375 kg
Höhe:
1500 mm
Länge:
2000 mm
Leistung:
7,5 kW
Sägeblattdurchmesser:
900 / 1000 x 60 mm
Schnittlänge:
660 mm
Schnitttiefe:
370 / 420 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, steintrennsäge 900mm, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.556,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.270,67*
€ 6.272,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.065,93*
€ 6.028,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.936,04*
€ 5.873,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.806,14*
€ 5.719,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.583,22*
€ 5.454,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.556,82*
€ 5.422,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
780001
ab € 282,69*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
681141
ab € 61,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.