Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 402 ohne Diamantsägeblatt
Steintrennsäge DTS 402 ohne Diamantsägeblatt
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1059422
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1059422
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die durchdachte Konstruktion macht die DTS-Steintrennsäge ausgesprochen leicht aber robust. Geeignet sowohl für gerade Schnitte, als auch Gehrungsschnitte von Ziegel, Steinen, Granit, Marmor und Naturstein-Platten mit 45°.

Produktbeschreibung:

  • hochwertige, wartungsarme Konstruktion
  • einfaches Handling durch Leichtbauweise
  • stabiler und belastbarer Rahmen
  • geschweißte Stahlkonstruktion und pulverbeschichtete Wasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
  • Gehrungsschnitte mit 45° können problemlos durchgeführt werden (mit Zusatztisch)
  • stabile Sägekopfführung
  • gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube
  • verstellbarer Winkelanschlag
  • Ein-Ausschalter bedienerfreundlich in geschützter Lage
  • Schnitttiefe Serie: 110 mm
  • Schnitttiefe min./max. 45°: 80 mm/105 mm
  • Sägeblatt-d: min. 350 mm
  • Gehrungsschnitte 45°

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
84 kg
Höhe:
1330 mm
Länge:
1200 mm
Leistung:
2,2 kW
Sägeblattdurchmesser:
350 / 400 x 25,4 mm
Schnittlänge:
800 mm
Schnitttiefe:
135 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,81*
€ 1.741,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,76*
€ 1.672,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.369,71*
€ 1.629,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.333,67*
€ 1.587,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,81*
€ 1.496,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,66*
€ 1.472,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,62*
€ 1.439,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,89*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.