Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge DTS 601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge DTS 601
Steintrennsäge DTS 601
Steintrennsäge DTS 601 - eingeklappt
Steintrennsäge DTS 601 - Rückseite
Steintrennsäge DTS 601 - Wasserwanne
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1081028
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1081028
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die DTS-Tischtrennsäge 601 erfüllt alle Voraussetzungen für einen professionellen, zuverlässigen und dauerhaften Baustelleneinsatz.

Produktbeschreibung:

  • Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch und entspricht zudem der aktuellen Sicherheitsnorm
  • mit schwenkbarem Schneidkopf
  • hochwertige, wartungsarme Konstruktion
  • geschweißte Stahlkonstruktion und Kunststoffwasserwanne mit exakter Tischauflage für passgenaue Schnitte
  • durch den verstellbaren Sägekopf sind auch Kapp-Schnitte möglich
  • einklappbare Tischfüße für den schnellen und kompakten Transport
  • serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug
  • mit Fangvorrichtung und Verriegelung ausgestatteter Rolltisch
  • integrierte Wasserpumpen-Transportsicherung
  • abnehmbarer Spritzschutz
  • nach hinten abfallende und herausnehmbarer Wasserwanne
  • gummierter Sägetisch für rutschfreie Trennschnitte
  • beste Transportmöglichkeit durch hinten und vorne angeschweißten Handgriff
  • exakter, leichtgängiger Schneidetisch mit verstellbarem Winkelanschlag
  • einfacher Sägeblattwechsel durch die klappbare Sägehaubenabdeckung
  • EIN-/AUS-Schalter mit NOT-AUS bedienerfreundlich in geschützter Lage
  • Schnitttiefe Standard: 150 mm
  • Sägeblatt-Ø Standard: 500 mm

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
680 mm
Drehzahl:
1400 U/min
Gewicht:
129 kg
Höhe:
1650 mm
Länge:
1380 mm
Leistung:
3,6 kW
Sägeblattdurchmesser:
650 x 25,4 mm
Schnittlänge:
800 mm
Schnitttiefe:
220 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.432,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.859,44*
€ 3.402,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.744,31*
€ 3.265,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.673,94*
€ 3.181,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.603,57*
€ 3.098,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.468,22*
€ 2.937,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.444,87*
€ 2.909,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.432,13*
€ 2.894,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,89*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.