| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1091792 Herst.-Nr.: 1091792 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleistung und Produktivität
- optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
- speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
- lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen
- Zahnabstand: 16 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 27 mm | Länge: | 3750 mm | passend für: | MBS 510 | Typ: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt, Absaugvorrichtung, Fußtaster, Geländer, Gestell, HM-Sägeband, Leiter, Leiter-Adapter-Satz, Lissmac, Ziegelabdeckblech, Zusatztisch |
| | |
| |