Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 402, 908 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 402, 908 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 402, 908 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096054
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • lange Segmente für ruhiges Schneiden, höhere Standzeit
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
908 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,9 mm
Segmente:
79
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,11*
€ 1.269,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,92*
€ 1.202,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 984,99*
€ 1.172,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 959,07*
€ 1.141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,21*
€ 1.049,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,90*
€ 1.033,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,44*
€ 1.009,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096033
ab € 207,06*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096045
ab € 228,24*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096105
ab € 481,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.