Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Steintrennsäge
>
Diamanttrennscheibe
>
Artikel
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 600 x 35-25,4 x 4,4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-lissmac1096063
Hersteller:
LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
1096063
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe
Produktbeschreibung:
lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
für den Einsatz auf Fugenschneider
lange Segmente für ruhiges Schneiden, höhere Standzeit
Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL x Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
600 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
72
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Trennscheiben und Schruppscheiben
>
Diamant-Trennscheiben
Weitere Suchbegriffe:
diamant-trennscheibe
,
diamantscheibe 600 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,72*
€ 856,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,21*
€ 780,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 638,94*
€ 760,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,47*
€ 713,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,63*
€ 702,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe BSP 501, 450 x 35-25,4 x 3,6 mm
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 344,08*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 450 x 35-25,4 mm
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 377,83*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe WSP 3 E, 600 x 35-40 x 4,5 mm
LISSMAC Maschinenbau
794615
ab € 353,26*
Ähnlich
Diamant-Trennscheibe WSP 502, 600 x 60 x 3,9 mm
LISSMAC Maschinenbau
1096094
ab € 454,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen