Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1200 x 35-25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1200 x 35-25,4 mm
Diamant-Trennscheibe BSP 703, 1200 x 35-25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096072
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Fugenschneider
  • lange Segmente für ruhiges Schneiden, höhere Standzeit
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 6 NL x Ø 14 mm, TK 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
35 - 25,4 mm
Durchmesser:
1200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,4 mm
Segmente:
132
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,47*
€ 2.110,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,84*
€ 2.026,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.659,17*
€ 1.974,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.615,52*
€ 1.922,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,96*
€ 1.817,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,76*
€ 1.795,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,27*
€ 1.759,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
794934
ab € 345,57*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096058
ab € 380,03*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096094
ab € 453,90*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1094597
ab € 504,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.