Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSP 602, 714 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096106
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Wandsägen
  • kurze Segmente - schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 60 H7 + 6 NL M10 TK 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
714 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,7 mm
Segmente:
62
Segmenthöhe:
10 + 2 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,41*
€ 917,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,55*
€ 852,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,17*
€ 830,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,25*
€ 761,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,19*
€ 748,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,75*
€ 716,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096045
ab € 228,32*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096105
ab € 483,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.