Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe WSP 602, 814 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac1096107
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1096107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweisste Diamant-Trennscheibe für Nassschnitte in Beton
  • für den Einsatz auf Wandsägen
  • kurze Segmente - schnelles Schneiden durch weniger Schnittfläche
  • Nebenlöcher + Teilkreis: 60 H7 + 6 NL M10 TK 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
814 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4,7 mm
Segmente:
70
Segmenthöhe:
10 + 2 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,85*
€ 961,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 710,80*
€ 845,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,43*
€ 800,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,55*
€ 786,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,52*
€ 755,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096045
ab € 228,32*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1096105
ab € 483,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.