Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 100 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 110 x 22,2 mm
Diamant-Schleifteller ASTW 20 doppelreihig, 110 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790394
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790394
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Produktbeschreibung:

  • für Schleifarbeiten in Estrich, Sandstein, Putz und abrasivem Beton
  • für den Einsatz auf Winkelschleifern und Schleifmaschinen
  • Ausführung: doppelreihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
790618
ab € 40,29*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791187
ab € 27,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791133
ab € 28,91*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791224
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.