Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.750x27 mm, MBS 510, Spitze geschärft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.750x27 mm, MBS 510, Spitze geschärft
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 3.750x27 mm, MBS 510, Spitze geschärft
Artikel-Nr.:
     415-lissmac799788
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

MBS Sägeband. Hocheffizientes Sägeband für die Bearbeitung fon Porenbeton und Porotonstein.

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleis tung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen

geeigent für Mauersteinbandsäge:

  • MBS 510
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3750 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, lissmac bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, Absaugvorrichtung, Fußtaster, Geländer, Gestell, HM-Sägeband, Leiter, Leiter-Adapter-Satz, Lissmac, Ziegelabdeckblech, Zusatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,91*
€ 512,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,34*
€ 488,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 399,83*
€ 475,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 389,30*
€ 463,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,61*
€ 424,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1014744
ab € 819,80*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799593
ab € 299,13*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799789
ab € 334,15*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799550
ab € 325,58*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 168,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799518
ab € 349,95*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799506
ab € 352,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.