Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x27 mm, MBS 650/Jumbo,geschärft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x27 mm, MBS 650/Jumbo,geschärft
HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, Länge 4.020x27 mm, MBS 650/Jumbo,geschärft
Artikel-Nr.:
     415-lissmac799789
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

MBS Sägeband. Hocheffizientes Sägeband für die Bearbeitung fon Porenbeton und Porotonstein.

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleis tung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen

geeigent für Mauersteinbandsäge:

  • MBS 650 und MBS Jumbo
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4020 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, lissmac bandsägeblatt, bandsägeblatt, bandsägeblatt 27mm, Absaugvorrichtung, Fußtaster, Geländer, Gestell, HM-Sägeband, Leiter, Leiter-Adapter-Satz, Lissmac, Ziegelabdeckblech, Zusatztisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,28*
€ 534,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,46*
€ 493,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,15*
€ 397,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1014744
ab € 819,80*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799593
ab € 299,13*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799788
ab € 326,85*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799550
ab € 325,58*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 168,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799518
ab € 349,95*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799506
ab € 352,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.