Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennsäge ATS 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steintrennsäge ATS 400 inkl. Diamant-Trennscheibe d: 350 mm für Beton
Steintrennsäge ATS 400 inkl. Diamant-Trennscheibe d: 350 mm für Beton
Steintrennsäge ATS 400 inkl. Diamant-Trennscheibe d: 350 mm für Beton - Sägekopf
Artikel-Nr.:
     415-lissmac810135
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     810135
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider

Die konsequente Verwendung von Aluminium, Edelstahl und Kunststoff macht die Steintrennsäge ATS 400 von LISSMAC ausgesprochen leicht, robust und nahezu rostfrei. Durch ihre intelligente Technik und die qualitativ hochwertige Verarbeitung ist die Säge hoch flexibel einsetzbar und belastbar. Für die Schnitttiefen von 110 bis 135 mm konzipiert, eignet sie sich für die unterschiedlichsten Anforderungen beim täglichen Einsatz auf der Baustelle.

Die ATS 400 wird mit einer Diamant-Trennscheibe mit D: 350 mm ausgeliefert. Mit dieser Trennscheibe erreichen Sie eine Schnitttiefe von 110 mm. Sie haben jedoch die Möglichkeit, die Schnitttiefe auf 135 mm zu erhöhen, indem Sie eine Diamant-Trennscheibe mit d: 400 mm einsetzen.

Produktbeschreibung:

  • hochwertige, wartungsarme Konstruktion
  • einfaches Handling durch Leichtbauweise
  • das LISSMAC Führungssystem aus rostfreien Edelstahlrollen und Edelstahlführungsschienen mit Kunststoffgleitlagern ist äußerst langlebig und garantiert eine präzise Sägetischführung bei geringsten Schmutzablagerungen
  • stabiler und belastbarer Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage für passgenaue Steinschnitte
  • flexibel einstellbare Schnittlänge durch verstellbaren Sägekopf
  • gute Sicht zum Sägeschnitt durch schmale Sägeblattschutzhaube
  • das spezielle LISSMAC Wasserbesprühungssystem gewährleistet eine optimale Sägeblattkühlung und die sofortige Abführung des Sägeschuttes bei geringstem Wasserverbrauch
  • einfacher Sägeblattwechsel durch entfernbare Sägehaubenabdeckung
  • die komplette Verschraubung erlaubt einfachen Austausch einzelner Maschinenteile
  • abnehmbarer Spritzschutz
  • die leichte Kunststoffwasserwanne ist zur Reinigung und zum Transport herausnehmbar
  • schnelle Demontage der Wasserpumpe durch trennbare Steckverbindungen
  • serienmäßiger Radsatz vereinfacht das Versetzen auf der Baustelle und das Verladen in ein Fahrzeug.
  • einfacher Transport durch abnehmbaren Sägekopf und einklappbare Tischfüße
  • Ein-/Ausschalter bedienerfreundlich in geschützter Lage
  • Alu-Tisch mit integriertem Anschlag und gut lesbarer, abgeschrägter Skala
  • Schnitttiefe Serie: 110 mm
  • Sägeblatt-Ø Serie: 350 mm

Lieferumfang:

  • 1 Stück LISSMAC Diamant-Trennscheibe (D: 350 mm) mit Detenso-Leisekern in Premium Qualität für Beton
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
73 kg
Höhe:
1230 mm
Länge:
1140 mm
Leistung:
2,2 kW
Sägeblattdurchmesser:
400 x 25,4 mm
Schnittlänge:
600 mm
Schnitttiefe:
135 mm
Typ:
Steintrennsäge
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, steintrennsäge lissmac, diamant steintrenner, ATS, Baustelle, DTS, Lissmac, Stein, Stein-Trennsäge, Trennsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,75*
€ 2.305,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.859,01*
€ 2.212,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.811,34*
€ 2.155,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.763,67*
€ 2.098,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,30*
€ 1.981,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,12*
€ 1.957,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,80*
€ 1.920,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810114
ab € 221,83*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 36,89*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 36,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 36,85*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810131
ab € 362,48*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
810101
ab € 223,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.