Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniförderband LIBELT 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniförderband LIBELT 300
Miniförderband LIBELT 300
Miniförderband LIBELT 300 mit Aufgabetrichter
Artikel-Nr.:
     415-lissmac822230
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     822230
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband

Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken LIBELTS sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich.

Produktbeschreibung:

  • robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion, komplett verzinkt
  • zuverlässiger Antrieb über leistungsstarken Elektromotor mit Getriebe
  • Steigungen bis 40 Grad möglich
  • kurze Rüstzeiten – durch zwei Personen schnell und einfach zu installieren
  • nach Anschluss der 230 V-Zuleitung sofort betriebsbereit
  • bis zu drei Förderbänder über eine Zuleitung anschließbar, integrierte Verbindungskabel mit Auszugautomatik
  • einfache Reinigung und Wartung
  • Bandwechsel schnell und einfach durch eine Person
  • serienmäßig mit robustem PVC-Stollenband
  • V-Führung zur optimalen Aufnahme des Transportgutes
  • durchgängige Staplerlaschen ermöglichen einen schnellen und leichten Transport der Bänder
  • optional erhältlich: Einweisbleche, Aufgabetrichter, Verbindungsklammern-Set, Stützfuß-Set, Radsatz, Transportwagen
  • Material: Stahl verzinkt
  • Bandmaterial: PVC-Gewebeband/Serie (Gummiband als Sonderausführung) mit Stollen 20 mm
  • Band BxH: 400 x 3 mm - PVC
  • Bandgeschwindigkeit: 25 m/min
  • max. Bandbelastung: 75 kg/m
  • max. Bandbelastung: 225 kg gesamt
  • Steigung: 40°
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Gewicht:
99 kg
Höhe:
250 mm
Länge:
3140 mm
Leistung:
0,75 kW
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, lissmac förderband, bandförderer, förderband 400mm, Förderbänder, LIBELT, Lissmac, Miniförderband, Schüttgut, Stückgut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.051,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.676,72*
€ 4.375,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.506,21*
€ 4.172,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.416,31*
€ 4.065,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.326,40*
€ 3.958,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.132,32*
€ 3.727,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.092,75*
€ 3.680,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.051,00*
€ 3.630,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822306
ab € 545,91*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822310
ab € 39,37*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822311
ab € 39,53*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
822312
ab € 39,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.