| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac822231 Herst.-Nr.: 822231 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit den LISSMAC Förderbändern kann Schütt- und Stückgut schnell und effizient transportiert werden. Ob auf der Baustelle oder in schwer zugänglichem Gelände, mit den leistungsstarken LIBELTS sind Arbeitsvorteile und enorme Kosteneinsparungen möglich. Produktbeschreibung: - robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion, komplett verzinkt
- zuverlässiger Antrieb über leistungsstarken Elektromotor mit Getriebe
- Steigungen bis 40 Grad möglich
- kurze Rüstzeiten – durch zwei Personen schnell und einfach zu installieren
- nach Anschluss der 230 V-Zuleitung sofort betriebsbereit
- bis zu drei Förderbänder über eine Zuleitung anschließbar, integrierte Verbindungskabel mit Auszugautomatik
- einfache Reinigung und Wartung
- Bandwechsel schnell und einfach durch eine Person
- serienmäßig mit robustem PVC-Stollenband
- V-Führung zur optimalen Aufnahme des Transportgutes
- durchgängige Staplerlaschen ermöglichen einen schnellen und leichten Transport der Bänder
- optional erhältlich: Einweisbleche, Aufgabetrichter, Verbindungsklammern-Set, Stützfuß-Set, Radsatz, Transportwagen
- Material: Stahl verzinkt
- Bandmaterial: PVC-Gewebeband/Serie (Gummiband als Sonderausführung) mit Stollen 20 mm
- Band BxH: 400 x 3 mm - PVC
- Bandgeschwindigkeit: 25 m/min
- max. Bandbelastung: 75 kg/m
- max. Bandbelastung: 300 kg gesamt
- Steigung: 40°
Weitere Informationen: | | Breite: | 555 mm | Gewicht: | 119 kg | Höhe: | 250 mm | Länge: | 4140 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |